曜日別特売
PS-680 家庭用簡易流し台 JEJアステージ 26274204

 

PS-680 家庭用簡易流し台 JEJアステージ 26274204
PS-680 家庭用簡易流し台 JEJアステージ 26274204
PS-680 家庭用簡易流し台 JEJアステージ 26274204

家庭用簡易流し台

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード26274204品番PS-680
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

野菜の泥落しや、靴洗い等の作業に便利。フック穴が付いており、市販のS字フックを掛ければ、ビニール袋や小物などが掛けられ便利(4か所)。

材質シンク:ポリプロピレン、パイプ脚・物置台・パイプ:スチール(焼付塗装)、排水ホース:ポリエチレン・ABS、排水パーツ:ステンレススチール・ポリプロピレン質量(kg)4.5容量(L)シンク:25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×510×680組立時間20-30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26274204
2023-11-28
用途: 庭の専用の流し台
理容いわき

軽くて設置しやすく簡単に組み立て出来ました。
色も良かったです。

対象商品 : 26274204
2021-06-10
用途: ガーデニング
建設業・工事業

組み立ても簡単で色も気に入っています。軽くて取りs使いが楽でした。

対象商品 : 26274204
2020-09-07
用途: 通常の配管工事
天谷プロパン設備

製品は問題なく、良かったのですが、ミカゲ調には見えないくらいの物でした。

対象商品 : 26274204
2020-05-08
用途: 軒下水道での手洗いなど
ライフサプリプラス株式会社医療・福祉・介護関連業

組み立ても比較的簡単で、耐久性もありそうで使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする