曜日別特売
- 安定化二酸化塩素 1,000ppm スティンクカット 4L 富士化成 26274555

- 安定化二酸化塩素 1,000ppm スティンクカット 4L 富士化成 26274555
- 安定化二酸化塩素 1,000ppm スティンクカット 4L 富士化成 26274555
- 安定化二酸化塩素 1,000ppm スティンクカット 4L 富士化成 26274555
- 安定化二酸化塩素 1,000ppm スティンクカット 4L 富士化成 26274555
- 安定化二酸化塩素 1,000ppm スティンクカット 4L 富士化成 26274555
- 安定化二酸化塩素 1,000ppm スティンクカット 4L 富士化成 26274555

安定化二酸化塩素 1,000ppm スティンクカット 4L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード26274555品番-
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

人、動物の糞尿、嘔吐、さかな等の悪臭を素早く浄化
次亜塩素酸の2.6倍の除菌力と3倍の反応速度

成分安定化二酸化塩素(1000ppm)セット内容1L×4本、スプレーボトル1本付き液性弱アルカリ性アズワン品番64-3989-34効果消臭抗菌

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする