曜日別特売
- 刈る刈るボーイ SBC-280A用カッター Xカッターフィート YAMAZEN(山善) 26274703

刈る刈るボーイ SBC-280A用カッター Xカッターフィート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード26274703品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Xカッターフィート本体と替刃のセット

用途
草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
質量(g)200直径×高さ(mm)125×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26274703
2020-08-18
用途: 畑の草刈り
農・林・水産業

畑の草刈りに使用したが1回使用したら刃はボロボロ
慣れない所為か石は飛んでくるし元の刃に戻した。

2019-09-25
用途: 草刈り
その他業種

安全性かつ作業効率に最適だと思います。
又、安値で購入したので経済的に助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする