Sentry
ダイヤル式1時間耐火金庫 JFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
トレイ1個、取扱説明書・保証書
アズワン品番
64-4044-95
注文コード
26275569
品番
JF082CT
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1時間耐火のシンプルモデル。
ダイヤルタイプ。
カチカチとしたクリック感で合わせやすい。
付属品
トレイ1個、取扱説明書・保証書
質量(kg)
約32
容量(L)
約22.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×280×244
アズワン品番
64-4044-95
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約415×491×348