Sentry
ダイヤル式1時間耐火金庫 JFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
トレイ2個、取扱説明書・保証書
アズワン品番
64-4044-97
注文コード
26275587
品番
JF205CV
参考基準価格(税別)
¥92,300
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1時間耐火のシンプルモデル。
ダイヤルタイプ。
カチカチとしたクリック感で合わせやすい。
付属品
トレイ2個、取扱説明書・保証書
質量(kg)
約56
容量(L)
約56.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×280×498
アズワン品番
64-4044-97
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約472×491×603
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800