曜日別特売
D02068 タイルブラシ 高砂 26276375

タイルブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)680~1110
内容量1個注文コード26276375品番D02068
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

柄が伸縮式で腰をかがめることなく玄関やお風呂のお掃除ができます

材質毛/PET、頭/ポリプロピレン、グリップ/PP、柄/アルミ幅(mm)170全長(mm)680~1110タイプ伸縮柄アズワン品番64-4056-47繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする