高砂
ホールモップ NSMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
幅(mm)
400
400
600
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26276804
品番
NSM084
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
業務用のモップです
水を使わず、掃く・拭く・磨くの3つの機能
サッと拭くだけで、お掃除ラクラク
材質
糸/綿、金具/スチール、柄/PP被覆鋼管
幅(mm)
400
全長(mm)
1420
寸法(cm)
40
アズワン品番
64-4057-03
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000