曜日別特売
NSM088 ホールモップ NSMシリーズ 高砂 26276838

ホールモップ NSMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)600
内容量1個注文コード26276838品番NSM088
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ホールモップ用のスペアです

材質綿幅(mm)600質量(g)600タイプスペア寸法(cm)60アズワン品番64-4057-06繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする