曜日別特売
NSC010 ワイドブラシ NSCシリーズ 高砂 26276917

ワイドブラシ NSCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個材質毛/PVC、コイヤファイバー、パキン、柄/ポリエチレン注文コード26276917品番NSC010
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハンドタイプのブラシです
やわらかい毛で洗車効率をアップ
ホースをつなぎ、水を通しながら使えます

仕様混毛材質毛/PVC、コイヤファイバー、パキン、柄/ポリエチレン幅(mm)90全長(mm)390アズワン品番64-4057-29繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする