高砂
ワイドブラシ NSCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
材質
毛/ポリプロピレン、柄/ポリエチレン
注文コード
26276926
品番
NSC012
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドタイプのブラシです
水を流しながら使用でき、ガンコな汚れもきれいに
仕様
ナイロン 先割れ
材質
毛/ポリプロピレン、柄/ポリエチレン
幅(mm)
90
全長(mm)
390
アズワン品番
64-4057-30
繰り返し・詰め替え
対応