高砂
洗車ブラシ NSCシリーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
パキン A
パキン A
ナイロン
材質
毛/パキン、ポリプロピレン、柄/ポリエチレン
毛/パキン、ポリプロピレン、柄/ポリエチレン
毛/パキン、ポリプロピレン、柄/ポリエチレン
毛/ポリプロピレン、柄/ポリエチレン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26276935
品番
NSC001
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ハンドタイプのブラシ
やわらかな毛で洗車効率をアップ
材質
毛/パキン、ポリプロピレン、柄/ポリエチレン
幅(mm)
80
全長(mm)
400
タイプ
パキン A
アズワン品番
64-4057-32
危険物の類別
非危険物