曜日別特売
NSC004 洗車ブラシ NSCシリーズ 高砂 26276944

洗車ブラシ NSCシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
タイプナイロン
材質毛/ポリプロピレン、柄/ポリエチレン
毛/ポリプロピレン、柄/ポリエチレン
毛/パキン、ポリプロピレン、柄/ポリエチレン
内容量1個注文コード26276944品番NSC004
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハンドタイプのブラシです
ガンコな汚れもしっかり落とせます

材質毛/ポリプロピレン、柄/ポリエチレン幅(mm)80全長(mm)400タイプナイロンアズワン品番64-4057-33危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 洗車
その他業種

通水型のブラシじゃない洗車ブラシを探していました。
これが良いんです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする