曜日別特売
P13092 シダたわし 高砂 26277109

シダたわし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード26277109品番P13092
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

非常に硬いシダ繊維を巻いています
硬い物、頑丈な物を対象にしています

材質毛/パルミラファイバー幅(mm)100全長(mm)155サイズアズワン品番64-4057-61繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする