曜日別特売
P13073 正直たわしPP OR 高砂 26277179

正直たわしPP OR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイプハード大
内容量1個注文コード26277179品番P13073
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

繊維が固く泥等の頑固な汚れを落とします

材質毛/ポリプロピレン、柄/ポリプロピレン幅(mm)90全長(mm)215タイプハード大アズワン品番64-4057-71繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする