D&M (インテリア)
サプライズボーダーポット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
グレー
質量(g)
4000
4000
1330
3000
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26277826
品番
954866
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
マットな質感の、D&Mラージサプライズシリーズの円形ポット。
モダンでシンプルなデザインは、洋風にも和風にも映えるカラーリングで、プライベート・オフィシャルと幅広い場のガーデニングで活躍してくれます。
用途
鉢カバー
寸法(cm)
Φ46
高さH(cm)
40.5
材質
木、石、再生プラスチックの粉末
色
ホワイト
質量(g)
4000
注意
※室内用カバー、鉢底穴なし