曜日別特売
954871 サプライズスクエアプレート D&M (インテリア) 26277914

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

サプライズスクエアプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード26277914品番954871
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

マットな質感の、D&Mラージサプライズシリーズの円形ポット。
モダンでシンプルなデザインは、洋風にも和風にも映えるカラーリングで、プライベート・オフィシャルと幅広い場のガーデニングで活躍してくれます。

用途鉢カバー材質木、石、再生プラスチックの粉末ホワイト質量(g)2090寸法(cm)Φ40高さH(cm)19.5
注意
※室内用カバー、鉢底穴なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする