SERAX
ターボルポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
26279384
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ぽってりとしたシルエットと釉薬のツヤ感と温かみを感じる鉢カバーです。キッチンでツールの整理などに使うのもオススメです。
用途
植木鉢・プランター
材質
陶器
色
オレンジ
寸法(cm)
Φ30、(口径:Φ23)
高さH(cm)
28、(口径:26.5)