565036 スミモールド DR-Z SUMICO(住鉱潤滑剤) 26281509

スミモールド DR-Z

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード26281509品番565036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

樹脂成形時に樹脂の化学変化により発生し、金型に付着するガス・ヤニなどの頑固な汚れを除去する洗浄剤です。
本製品は、PRTR法に該当する化学物質を一切含有しておりません。

用途
金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去に。
対応材質金属部品主な用途ヤニ落とし、油汚れトラスコ品番116-5107透明容量(mL)420質量(g)409主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする