サンワ通商
プラたが丸桶・溜 QPLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
材質
パイル材QPL1604
パイル材QPL1601
パイル材QPL1603
パイル材QPL1604
パイル材QPL1605
パイル材QPL1606
パイル材QPL1607
パイル材QPL1608
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26283260
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥11,759
販売価格(税別)
¥
10,690
バスケットに入れる
水漏れしにくいウレタン加工を施してあります。
樹脂タガのためタガ落ちの心配がありません。
材質
パイル材QPL1604
サイズ(cm)
33
内径(Φmm)
330
深さ(mm)
75
コード
【カタログ】8-2123-0404
アズワン品番
64-4204-89
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000