※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
コンクリートビス(さら)NP 小箱入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(70本×2パック)
1箱(150本×2パック)
1箱(70本×2パック)
1箱(30本×2パック)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
35
25
35
60
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(70本×2パック)
注文コード
26284196
品番
6×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
35
呼び径
6
表面処理
ラスパート
ねじの呼び
M6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧