曜日別特売
6×60 コンクリートビス(さら)NP 小箱入 八幡ねじ 26284205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリートビス(さら)NP 小箱入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30本×2パック)
ねじの呼びM6
長さ(mm)60
内容量1箱(30本×2パック)注文コード26284205品番6×60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質長さ(mm)60呼び径6表面処理ラスパートねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする