曜日別特売
8008-8-T1-RF-190 牽引用キャスター 8008-8-T1シリーズ ナンシン 26284574

牽引用キャスター 8008-8-T1シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
材質(車輪)ゴム
内容量1個注文コード26284574品番8008-8-T1-RF-190
参考基準価格(税別)¥28,290販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。
スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。
旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。
【用途】
工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等
【注意・使用条件】
金具はシルバー塗装です。
スプリング仕様
牽引速度20km/hrまで走行可能。

車輪径(Φmm)200取付座(mm)113×159取付ピッチ(mm)86×133(62×125)取付高(mm)230~250材質(車輪)ゴム【ばね】赤・黄取付プレート式固定車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)230~250偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159始動力(daN)9.34(回転)アズワン品番64-4286-45取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする