曜日別特売
GD-10 ウレタン半長マジック GDジャパン 26284975

GD-10 ウレタン半長マジック GDジャパン 26284975
GD-10 ウレタン半長マジック GDジャパン 26284975
GD-10 ウレタン半長マジック GDジャパン 26284975
GD-10 ウレタン半長マジック GDジャパン 26284975

ウレタン半長マジック

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード26284975品番GD-10
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JSAA[A]種認定合格品。
負担のかかり易いつま先部分には本革を使用しております。
4Eのワイドサイズ仕様で踵部には反射材付き。
オリジナルソールで軽量かつ耐油、耐久性に優れております。

用途一般作業・土木作業などサイズ(cm)23.5足幅4E機能耐油ブラック材質(先芯)樹脂製材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革規格JSAA A種形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)約500(26.0cm)甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26285009
2023-10-11
用途: 土木工事担当者にはかせている
有限会社徳商

安価で納入が早いので重宝している。はき心地もよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする