RSX-2SVF-P 二眼型保護メガネ RSX-2 理研化学 26286497

RSX-2SVF-P 二眼型保護メガネ RSX-2 理研化学 26286497
RSX-2SVF-P 二眼型保護メガネ RSX-2 理研化学 26286497
RSX-2SVF-P 二眼型保護メガネ RSX-2 理研化学 26286497

二眼型保護メガネ RSX-2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26286497品番RSX-2SVF-P
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。
ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。

機能曇り止め、レンズ交換可形状二眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番125-8909質量(g)29規格JIS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161フレーム色スモーク材質(フレーム)プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26286497
2021-11-03
用途: 工場での現場作業
製造業

デザインが良い!
このメガネをかけて作業していると〈下町の玉三郎〉と呼ばれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする