ユニット
サントラスリット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
黄×黒
黄×黒
紅白
緑×白
質量(g)
140
250
130
270
140
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
26288046
品番
374-714
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
黄×黒
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
140
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
48.6×500
仕様
再帰反射