曜日別特売
374-717 サントラスリット ユニット 26288073

サントラスリット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
緑×白
質量(g)250
内容量1セット(5本)注文コード26288073品番374-717
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
緑×白材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.4質量(g)250寸法(内径Φ×長さL)(mm)48.6×1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 工事区画の明示
栄伸工業株式会社建設業・工事業

いつも使っておりますが、取付も簡単で低価格なところも嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする