曜日別特売
PH02015NB030TTM ガーデンツイスター 15×20 タカギ 26290295

ガーデンツイスター 15×20

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)30
内容量1個注文コード26290295品番PH02015NB030TTM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。

ホース長さ(m)30質量(g)5495寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×165×355ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26290286
2019-09-04
用途: 車の洗車用と庭の水やり
医療・福祉・介護関連業

べとつきにくそうなのと巻癖がつきにくそうなのが良いと思われる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする