日動電工
2号コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び
14
16
22
28
36
42
54
70
82
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26291616
品番
2K14JHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
寸法L(mm)
44
呼び
14
寸法B(mm)
30
寸法d(Φmm)
18.4
おねじ外径(mm)
26
ねじの呼び
G3/4
適合電線管
VE管14