日動電工
2号コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
16
16
22
28
36
42
54
70
82
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26291668
品番
2K16WHW
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
色
ホワイト
寸法L(mm)
50
呼び
16
寸法B(mm)
30
寸法d(Φmm)
22.4
おねじ外径(mm)
26
ねじの呼び
G3/4
適合電線管
VE管16