日動電工
2号コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
22
16
22
28
36
42
54
70
82
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26291704
品番
2K22WHW
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
色
ホワイト
寸法L(mm)
54
呼び
22
寸法B(mm)
30
寸法d(Φmm)
26.5
おねじ外径(mm)
26
ねじの呼び
G3/4
適合電線管
VE管22