日動電工
2号コネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び
28
16
22
28
36
42
54
70
82
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26291747
品番
2K28WHW
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
色
ホワイト
寸法L(mm)
64
呼び
28
寸法B(mm)
41
寸法d(Φmm)
34.6
おねじ外径(mm)
34
ねじの呼び
G1
適合電線管
VE管28