日動電工
2号コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
36
16
22
28
36
42
54
70
82
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26291756
品番
2K36WHW
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥339
販売価格(税別)
¥
308
バスケットに入れる
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
色
ホワイト
寸法L(mm)
68
呼び
36
寸法B(mm)
50
寸法d(Φmm)
42.6
おねじ外径(mm)
42
ねじの呼び
G11/4
適合電線管
VE管36