日動電工
2号コネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び
54
16
22
28
36
42
54
70
82
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26291774
品番
2K54WHW
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
色
ホワイト
寸法L(mm)
97
呼び
54
寸法B(mm)
70
寸法d(Φmm)
60.8
おねじ外径(mm)
60
ねじの呼び
G2
適合電線管
VE管54