曜日別特売

2号コネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び70
内容量1個注文コード26291783品番2K70WHW
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニルホワイト寸法L(mm)110呼び70寸法B(mm)86寸法d(Φmm)76.8おねじ外径(mm)76ねじの呼びG21/2適合電線管VE管70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする