曜日別特売

伸縮カップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
呼び36
内容量1個注文コード26292027品番3C36WHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニル(高耐候性の樹脂ではありません)ホワイト寸法L(mm)175呼び36寸法l(mm)80寸法d(Φmm)43適合電線管VE管36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする