曜日別特売

伸縮カップリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アイボリー
呼び82
内容量1個注文コード26292176品番3C82JHW
参考基準価格(税別)¥4,710販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニル(高耐候性の樹脂ではありません)アイボリー寸法L(mm)300呼び82寸法l(mm)145寸法d(Φmm)90.2適合電線管VE管82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする