曜日別特売

アウトレットボックスAタイププレート付4OB

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種類中深形
ホワイト
内容量1個注文コード26292614品番4OB5APWHW
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。

材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)ホワイト種類中深形側面ノック数Φ27×6個、Φ34×2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26292754
2025-04-08
用途: しっかりした作りで大変満足ですが・・・

これまで別メーカーの物を使用していましたが、今回初めてこの品を購入してみました。
品物自体はしっかりしていて満足のいくもので、これまで使用していた物より安いので今後はこちらを使うことになりそうです。
品物でなくモノタロウさんに一言
商品のページのどこを見ても、あろう事か商品サイズが書いてありません。
注文コードをクリックして詳細を見てもどこにも書いてありません。
中深型、大浅型・・では分かりませんよ。是非追記してください。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 26292684
2023-04-21
用途: 防犯カメラ設置のため
株式会社ヤマイチ

防犯カメラ用の電源アダプターなどが収納可能で、価格もホームセンターで買うよりリーズナブルです。

2が参考にしています
対象商品 : 26292535
2020-12-17
用途: 電動オーニングの配線処理
ヨネダペットクリニック医療・福祉・介護関連業

安く、なにも問題はない。たいへん満足している。    
...

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする