日動電工
クーラーキャップ[クイックタイプ]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
49
99
49
73.5
色
アイボリー
ブラウン
ダークグレー
ダークアイボリー
オフホワイト
グレー
アイボリー
ライトブラウン
ライトグレー
ホワイト
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26293183
品番
ACL50BJ
参考基準価格(税別)
¥315
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
蓋を90度回すと開閉できます。
空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
適合管
SU50
色
アイボリー
材質
ASA
種類
Φ50用
寸法L(mm)
45
内径×外径(Φmm)
50×54
寸法D(Φmm)
80
寸法D1(Φmm)
49