曜日別特売
LXW-D5S 灯体のみ防災用LEDライトセット ハタヤリミテッド 26293184

灯体のみ防災用LEDライトセット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード26293184品番LXW-D5S
参考基準価格(税別)¥118,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED]を採用しています。
LEDは高品質、明るいハイパワータイプ(白色)を採用しています。
ガラス管ではないので、万一落としても割れません。
コンセント付なので、連結点灯が可能です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
外側にネジが出ない構造です。(混入防止形)
吊り下げフック付で縦吊り、横吊りが可能です。
連続15灯まで連結可能です。
受注生産品です。灯体のみで三脚は付属しておりません。
地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。

長さ(mm)1523周波数(Hz)50/60電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)19コード長さ(m)5外径(Φmm)72全光束(Lm)2000(×2灯)電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT0.75×2心照明装置100V・19WLED×2灯コード183-0301電線仕様VCT0.75×2アズワン品番64-4653-18標準消費電力料金(円/h)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする