ユタカメイク
クレモナロープ 18mm×200m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
26293455
品番
V18-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
親綱、リード用。
各種結束等用。
仕様
3ツ打
材質
ビニロン、ポリエステル
長さ(m)
200
線径(Φmm)
18
包装形態
バンド掛巻
引張強度(kN)
29.8
アズワン品番
64-4655-79
メーカー商品コード
128-0099