V20-200 クレモナロープ 20mm×200m ユタカメイク 26293464

クレモナロープ 20mm×200m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード26293464品番V20-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

親綱、リード用。
各種結束等用。

仕様3ツ打材質ビニロン、ポリエステル長さ(m)200線径(Φmm)20包装形態バンド掛巻引張強度(kN)36.2アズワン品番64-4655-80メーカー商品コード128-0071
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする