ベンチレーターキャップ低圧損タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)188
寸法L(mm)94
オフホワイト
内容量1個注文コード26293944品番BRC150FW-T
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メッシュが取外せ、メンテナンスが容易なキャップです。
前面開口部より防虫網が取外せ、メンテナンスが容易にできます。
ホワイトからダークグレーまで10色の色調から選べます。
材質は耐候性に優れたASA樹脂です。
雨水の浸入を防ぐための止水板が付いています。

種類Φ150用材質本体/ASA、メッシュ/SUS304オフホワイト寸法D(Φmm)188寸法D1(Φmm)149寸法L(mm)94寸法L1(mm)39適合管LP150内径×外径(Φmm)150×156
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする