EC22WHW エントランスキャップ 日動電工 26296507

エントランスキャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
ホワイト
呼び3つ穴22
内容量1個注文コード26296507品番EC22WHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
ホワイト付属品なべタッピン(SUS)4.0×16(14~28×2本)(36~54×4本)、なべ(SUS)M4×16(70・82×4本)材質硬質塩化ビニル寸法H(mm)64呼び3つ穴22寸法B(mm)68寸法W(mm)70寸法d(Φmm)12適合電線管VE管22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37994415
2021-03-02
用途: バーコードシールが剥がれない。
電気・ガス・熱供給・水道業

バーコードシールがベタベタで剥がれません。
強粘着の紙のシールののりが残ってしまい汚らしくなります。
本体は通常のエントランスキャップとして問題ありません。
未来工業製の同等品とさほど変わりないと思います。今回の施行ではVE管は未来工業製を使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする