PANDUIT(パンドウイット)
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
26296989
品番
FSD92-32-Q
参考基準価格(税別)
¥25,820
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
差込型端子台等に。
材質
銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)
58
色
【スリーブ】イエロー
外径(Φmm)
【最大絶縁】23.1
耐熱温度(℃)
105
推奨適合工具
CT-3001/ST&CD-920-F92
適合電線
300kcmil、150mm
アズワン品番
64-5029-12
ピン長さ(mm)
32
絶縁被覆むき長さ(mm)
37
メーカー商品コード
227-7210
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000