曜日別特売

パレットボックスBJ-S・1210x65 1段固定式 青

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード26297470品番BJ-S-1210X65 B
参考基準価格(税別)¥95,820販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。
ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。
段積みができます。
機械部品等の保管・輸送。
青果物、食品等の保管・輸送。
変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。

材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄ブルー高さ(mm)650タイプ固定式奥行(mm)1000容量(L)495間口(mm)1200静荷重(kg)最大4000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-72メーカー商品コード132-5845名入れなし最大動荷重(kg)800有効内寸法・間口(mm)1100有効内寸法・奥行(mm)900有効内寸法・高さ(mm)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)11,000/税込12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする