パレットJCK-R2・125140 両面二方差し 自動倉庫対応 ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚注文コード26297637品番PALJCK-R2-125140-PPBK
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥46,730販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

剛性があり、自動倉庫に適しています。
商品の運搬や保管に。
自動倉庫に。

種別両面二方差し材質再生ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)145奥行(mm)1250間口(mm)1400静荷重(kg)最大4000適合機器フォークリフトアズワン品番64-5044-27メーカー商品コード152-4987名入れなし最大動荷重(kg)1000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)11,000/税込12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする