曜日別特売

パレットPJ4 T30 1100×900 J9T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード26297680品番PJ4 T30 1100X0900 J9T
参考基準価格(税別)¥61,370販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フルフラット構造で衛生的でかつ大幅な軽量化を実現します。
製薬・食品工場内での異物混入対策用に。

材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1100幅(mm)900厚さ(mm)30アズワン品番64-5044-43メーカー商品コード859-7230

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする