IB22WHW ブッシング 日動電工 26298153

ブッシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
寸法d(Φmm)22
内容量1個注文コード26298153品番IB22WHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
材質硬質塩化ビニルホワイト寸法L(mm)50寸法d(Φmm)22寸法R(mm)35呼び22適合電線管VE管22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする