日動電工
ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
アイボリー
グレー
ダークブルー
寸法d(Φmm)
87
18
22
28
35
40
51
67
77
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26298205
品番
IB70WHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
材質
硬質塩化ビニル
色
ホワイト
寸法L(mm)
97
寸法d(Φmm)
87
寸法R(mm)
69
呼び
70
適合電線管
VE管70