曜日別特売
KCES 間仕切用固定金具E型本体のみ36用ショートタイプ 日動電工 26298774

間仕切用固定金具E型本体のみ36用ショートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード26298774品番KCES
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

間柱間隔150mmでも使用できるショートタイプです。
150mmの間柱間隔でも使用できます。
(間隔が150mmの場合、配ボックス1個用・2個用のみ使用可能です)
ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。
金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。
間柱からのメモリ付きです。
40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。

材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする